Lunettes-masque Bollé Safety SPECSN13W, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes-masque SPECTRUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :SPECSN13W
Rubix :5383-6260598
Fabricant :SPECSN13W
EAN :3660740021467

Documents
Détails articles : LUNETTE MASQUE SPECTRUM S MASQUE ETANCHE PLATINUM LITE
Grâce à sa monture bi-matière, SPECTRUM offre un confort et une protection supérieures. Disponible en deux tailles, son design et son ergonomie optimisés assurent une plus grande acceptance pour plus de sécurité et de productivité. Poids : 105 g. Norme : EN ISO 16321-1. Conditionnement : eco-polybag individuel.
Points forts
Monture co-injectée en PC/TPR pour plus de confort et de souplesse. Disponible en plusieurs tailles et traitements. Monture souple pour s'adapter à la morphologie de chaque utilisateur. Compatible avec les lunettes de vue.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,25 € HT
/ unité
19,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
