Lunettes-masque Bollé Safety SPECSN10W, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes-masque SPECTRUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :SPECSN10W
Rubix :5383-6260601
Fabricant :SPECSN10W
EAN :3660740021436

Documents
Détails articles : LUNETTE MASQUE SPECTRUM SMALL AERE PLATINUM
Grâce à sa monture bi-matière, SPECTRUM offre un confort et une protection supérieures. Disponible en deux tailles, son design et son ergonomie optimisés assurent une plus grande acceptance pour plus de sécurité et de productivité. Poids : 105 g. Norme : EN ISO 16321-1. Conditionnement : eco-polybag individuel.
Points forts
Monture co-injectée en PC/TPR pour plus de confort et de souplesse. Disponible en plusieurs tailles et traitements. Monture souple pour s'adapter à la morphologie de chaque utilisateur. Compatible avec les lunettes de vue.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,60 € HT
/ 5 unités
117,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
