Lunettes-masque Bollé Safety SPECTN10W, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes-masque SPECTRUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :SPECTN10W
Rubix :5383-6213936
EAN :3660740019938






Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE MASQUE SPECTRUM INCOLORE ASAF(KN) AEREE
Les lunettes-masque SPECTRUM de Bollé Safety offrent une protection optimale pour les professionnels exposés à des environnements industriels exigeants. Conçues avec une monture bi-matière et une tresse souple, elles assurent un confort supérieur tout en garantissant une adaptabilité parfaite. Disponibles en plusieurs tailles et traitements, elles conviennent à un large éventail d’applications.
Caractéristiques :
La monture co-injectée en polycarbonate et TPR confère à ce modèle une souplesse et un confort exceptionnels, facilitant leur port prolongé. Leur design ergonomique assure un ajustement optimal à la morphologie de chaque utilisateur, réduisant ainsi la fatigue et augmentant la sécurité. De plus, elles sont compatibles avec les lunettes de vue, offrant une solution polyvalente pour tous les travailleurs. La variété de traitements d’oculaires permet une adaptabilité à divers environnements, que ce soit en présence de projections, de poussières ou d’éclats.
Spécifications :
- Poids : 105 g.
- Type de monture : aérée avec ventilation indirecte (SPECTN10W, SPECTN12W, SPECTN14W) ou étanche (SPECTN11W , SPECTN13W , SPECTN15W).
- Base de la monture : 5 (peu galbée).
- Matière de la monture : polycarbonate et TPR.
- Couleur de la monture : noire et jaune.
- Matière des verres : polycarbonate
- Épaisseur des verres : 2,5 mm.
- Taux de transmission de la lumière : 90 %
- Couleur des verres : incolore (sauf version SPECTN20W fumée).
- Traitement des verres : platinum (anti-rayures et antibuée) ou platinum lite
- Matière de la tresse : polyester et spandex (élasthanne).
Normes :
Les SPECTRUM sont conformes aux exigences les plus strictes en matière de protection oculaire, garantissant une sécurité optimale pour les professionnels. Elles sont homologuées CE selon le règlement (UE) 2016/425 et respectent la norme EN ISO 16321-1.
Informations sur la marque :
Bollé Safety est un expert en protection oculaire industrielle. Distribués dans plus de 80 pays, ses équipements innovants répondent aux exigences des professionnels de l'industrie, de la construction et des laboratoires. Grâce à plus d'un siècle d'innovation, Bollé Safety propose des solutions intégrant des technologies avancées.
Caractéristiques :
La monture co-injectée en polycarbonate et TPR confère à ce modèle une souplesse et un confort exceptionnels, facilitant leur port prolongé. Leur design ergonomique assure un ajustement optimal à la morphologie de chaque utilisateur, réduisant ainsi la fatigue et augmentant la sécurité. De plus, elles sont compatibles avec les lunettes de vue, offrant une solution polyvalente pour tous les travailleurs. La variété de traitements d’oculaires permet une adaptabilité à divers environnements, que ce soit en présence de projections, de poussières ou d’éclats.
Spécifications :
- Poids : 105 g.
- Type de monture : aérée avec ventilation indirecte (SPECTN10W, SPECTN12W, SPECTN14W) ou étanche (SPECTN11W , SPECTN13W , SPECTN15W).
- Base de la monture : 5 (peu galbée).
- Matière de la monture : polycarbonate et TPR.
- Couleur de la monture : noire et jaune.
- Matière des verres : polycarbonate
- Épaisseur des verres : 2,5 mm.
- Taux de transmission de la lumière : 90 %
- Couleur des verres : incolore (sauf version SPECTN20W fumée).
- Traitement des verres : platinum (anti-rayures et antibuée) ou platinum lite
- Matière de la tresse : polyester et spandex (élasthanne).
Normes :
Les SPECTRUM sont conformes aux exigences les plus strictes en matière de protection oculaire, garantissant une sécurité optimale pour les professionnels. Elles sont homologuées CE selon le règlement (UE) 2016/425 et respectent la norme EN ISO 16321-1.
Informations sur la marque :
Bollé Safety est un expert en protection oculaire industrielle. Distribués dans plus de 80 pays, ses équipements innovants répondent aux exigences des professionnels de l'industrie, de la construction et des laboratoires. Grâce à plus d'un siècle d'innovation, Bollé Safety propose des solutions intégrant des technologies avancées.
Points forts
- Protection optimale contre les risques industriels (projections, impacts, etc.).
- Confort amélioré grâce à la monture bi-matière.
- Ajustement parfait pour un port prolongé.
- Compatibilité avec les lunettes de vue.
- Disponible en plusieurs tailles et traitements pour s’adapter à tous les besoins.
- Verres traités Platinum pour une meilleure résistance aux rayures et à la buée.
- Confort amélioré grâce à la monture bi-matière.
- Ajustement parfait pour un port prolongé.
- Compatibilité avec les lunettes de vue.
- Disponible en plusieurs tailles et traitements pour s’adapter à tous les besoins.
- Verres traités Platinum pour une meilleure résistance aux rayures et à la buée.
Applications
Les surlunettes SPECTRUM sont idéales pour de nombreux secteurs industriels, notamment l’industrie manufacturière, la construction, la chimie et l’automobile. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements exigeants où les travailleurs sont exposés à des projections, des éclats ou des produits chimiques. Leur polyvalence permet une utilisation en intérieur comme en extérieur, assurant une protection optimale dans toutes les situations.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Poids | 105 g |
| Type | lunettes-masque transparent/aéré |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,07 € HT
/ unité
20,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h