Lunettes-masque Bollé Safety SPECTN12W, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes-masque SPECTRUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences






Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE MASQUE SPECTRUM INCOLORE ASAF AEREE
Caractéristiques :
La monture co-injectée en polycarbonate et TPR confère à ce modèle une souplesse et un confort exceptionnels, facilitant leur port prolongé. Leur design ergonomique assure un ajustement optimal à la morphologie de chaque utilisateur, réduisant ainsi la fatigue et augmentant la sécurité. De plus, elles sont compatibles avec les lunettes de vue, offrant une solution polyvalente pour tous les travailleurs. La variété de traitements d’oculaires permet une adaptabilité à divers environnements, que ce soit en présence de projections, de poussières ou d’éclats.
Spécifications :
- Poids : 105 g.
- Type de monture : aérée avec ventilation indirecte (SPECTN10W, SPECTN12W, SPECTN14W) ou étanche (SPECTN11W , SPECTN13W , SPECTN15W).
- Base de la monture : 5 (peu galbée).
- Matière de la monture : polycarbonate et TPR.
- Couleur de la monture : noire et jaune.
- Matière des verres : polycarbonate
- Épaisseur des verres : 2,5 mm.
- Taux de transmission de la lumière : 90 %
- Couleur des verres : incolore (sauf version SPECTN20W fumée).
- Traitement des verres : platinum (anti-rayures et antibuée) ou platinum lite
- Matière de la tresse : polyester et spandex (élasthanne).
Normes :
Les SPECTRUM sont conformes aux exigences les plus strictes en matière de protection oculaire, garantissant une sécurité optimale pour les professionnels. Elles sont homologuées CE selon le règlement (UE) 2016/425 et respectent la norme EN ISO 16321-1.
Informations sur la marque :
Bollé Safety est un expert en protection oculaire industrielle. Distribués dans plus de 80 pays, ses équipements innovants répondent aux exigences des professionnels de l'industrie, de la construction et des laboratoires. Grâce à plus d'un siècle d'innovation, Bollé Safety propose des solutions intégrant des technologies avancées.
Points forts
- Confort amélioré grâce à la monture bi-matière.
- Ajustement parfait pour un port prolongé.
- Compatibilité avec les lunettes de vue.
- Disponible en plusieurs tailles et traitements pour s’adapter à tous les besoins.
- Verres traités Platinum pour une meilleure résistance aux rayures et à la buée.
Applications
Informations techniques
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Poids | 105 g |
| Type | lunettes-masque transparent/aéré |
Foire aux questions
Les lunettes-masque Bollé Safety SPECTN12W sont conformes à EN ISO 16321-1 - UKCA. Leur marquage oculaire est UL1,2 DT 1 et leur marquage monture est 16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4.
Oui, les lunettes-masque Bollé Safety SPECTN12W correspondent à la version VENTILÉ.
Les lunettes-masque Bollé Safety SPECTN12W associent un oculaire en polycarbonate - 2,5 mm à une monture PC/TPR, avec une base 5 - PEU GALBÉE.
Pour les lunettes-masque Bollé Safety SPECTN12W, le nettoyage doit être régulier avec le système optique B-Clean conseillé par Bollé Safety. Après usage, le fabricant recommande de les garder dans une pochette microfibre ou un étui rigide, puis de les stocker dans un environnement sec et propre.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h