Lunettes-masque Auboueix 240, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
LUNETTE IRIS 2 INCOLORE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Auboueix :240
Rubix :0048-6057942
Fabricant :240


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE IRIS 2 INCOLORE
Casque de protection permettant le port de lunettes correctrices. Composé d’une calotte en ABS moulée sous pression, une coiffe en tresses textiles, un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 53 à 63 cm, une lunette-masque de protection en polycarbonate antichocs, anti-UV, traitée anti-rayures, ajustable, incolore ou teintée. Poids : 360 g. Normes EN397 / Lunettes EN166 / EN170.
Applications
Pour le bâtiment, les travaux publics, l'industrie.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Poids | 60 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,65 € HT
/ unité
28,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h