Lunettes-masque Uvex 9309275, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes-masques PHEOS CX2 SONIC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :9309275
Rubix :0506-6169641
Fabricant :9309275
EAN :4031101685861
LUNETTES MASQUE PHEOS CX2 SONIC PC SUP. EXT. INCOLORE

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate

Documents

Détails articles : LUNETTES MASQUE PHEOS CX2 SONIC PC SUP. EXT. INCOLORE


Le modèle Uvex Pheos CX2 Sonic associe design compact et performance exceptionnelle pour garantir une protection optimale des yeux dans toutes les situations. Ces lunettes-masques panoramiques, parmi les plus légères du marché avec un poids de seulement 34 grammes, offrent un confort de port remarquable et une vision claire, même dans des conditions extrêmes. Grâce à la technologie de revêtement uvex supravision, elles répondent aux besoins des professionnels en quête de fiabilité et de durabilité.

Caractéristiques:
Ces lunettes-masques se distinguent par leur ergonomie et leur adaptabilité, permettant une utilisation prolongée sans inconfort. Leur bandeau textile ultra-doux assure un ajustement stable et agréable, même lors de mouvements intenses. La conception anti-rayures et antibuée grâce au revêtement uvex supravision extreme garantit une visibilité parfaite, tandis que la surface d'appui directement injectée sur le nez et le front offre une protection renforcée contre les liquides et les particules. Parfaitement compatibles avec d'autres équipements de protection individuelle (EPI), ces lunettes conviennent aux environnements exigeants.

Spécifications:
- Poids : 34 grammes
- Coloris monture : blanc et noir
- Matériau oculaire : polycarbonate
- Transmission de la lumière : 91 %
- Teinte oculaire : incolore
- Revêtement : uvex supravision extreme (antibuée interne, anti-rayures externe)
- Bandeau : textile réglable en longueur
- Matériau monture : plastique et synthétique
- Protection UV : UV400

Normes:
Ces lunettes certifiées conformes aux normes EN 166 et EN 170, garantissant une protection individuelle de l’œil contre les risques mécaniques et les rayonnements UV. Le marquage W 166 34 BT CE atteste de leur résistance exceptionnelle aux impacts à haute vitesse (120 m/s), aux liquides (3), à la poussière (4) et aux variations de température extrêmes (T).

Informations sur la marque:
Uvex est un acteur incontournable dans le domaine de la protection individuelle, combinant plus de 90 ans d’innovation et d’excellence. Reconnue pour sa capacité à développer des solutions de protection avancées, la marque s’engage à préserver la santé et la sécurité des professionnels, tout en alliant confort et performance. Grâce à ses technologies de pointe et à un savoir-faire rigoureux, Uvex répond aux normes de sécurité les plus exigeantes. Présente à l’échelle mondiale, la marque fournit des équipements adaptés à une large variété de secteurs industriels.

Points forts

- Ultra-légères : seulement 34 grammes pour un port prolongé sans gêne.
- Vision parfaite : revêtement antibuée et anti-rayures pour une clarté optimale en toutes circonstances.
- Protection complète : surface d'appui directement injectée pour une barrière efficace contre les liquides et les particules.
- Confort adapté : bandeau textile doux et réglable, compatible avec d’autres EPI.
- Résistance extrême : certifiées pour des environnements à haut risque, y compris les impacts à grande vitesse et les conditions climatiques sévères.
- Polyvalence : conviennent à divers secteurs industriels grâce à leur conception compacte et ergonomique.

Applications

- Industries manufacturières
- Travaux en laboratoires 
- Construction 
- Secteur pharmaceutique
- Maintenance industrielle

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
256,60 € HT
/ 10 unités
307,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.