Lubrifiant 3M 84996, Contenance: 950 ml

Lubrifiant pour tirage de fils 3M™ LUB-I

Voir les informations techniques

Références

3M :84996
Rubix :0069-0226796
Fabricant :7100047866
EAN :03134375298568
SCOTCH LUBRIFIANT PR TIRAGE DE FILS, LUB-I 0,95L

Résumé technique

Détails articles : SCOTCH LUBRIFIANT PR TIRAGE DE FILS, LUB-I 0,95L


Le lubrifiant pour tirage de fils 3M™ LUB-I est un gel polymère blanc translucide, qui ne se liquéfie pas et ne se sépare pas avec le vieillissement à la chaleur ou au froid. Le lubrifiant réduit les frottements et limite les risques d'endommagement de la gaine des câbles.
Réduisez les frottements et limitez les risques d'endommagement de la gaine des câbles, grâce au lubrifiant pour tirage de fils 3M™ LUB-I. Ce lubrifiant est un gel polymère blanc translucide qui ne se liquéfie pas et ne se divise pas avec le vieillissement au chaud ou au froid. Facilement manipulable et peut être appliqué aux câbles sans risque d'écoulement ou d'égouttement. Il rend les travaux de tirage de fils plus fluides, plus sécurisés et plus propres avant la création de terminaisons ou d'épissures. Ce lubrifiant est incolore, non tâchant et rapide à nettoyer, grâce à ses propriétés hydrosolubles. La faible teneur en solides limite le blocage des tubes si des tirages supplémentaires sont nécessaires. Ce lubrifiant reste épais, lisse et prêt à appliquer, avec une plage de température d'utilisation comprise entre -5 °C et +45 °C. Il ne tâche pas et se nettoie rapidement, car il est soluble dans l'eau. La faible teneur en solides limite le blocage des tubes si des tirages supplémentaires sont nécessaires.

Points forts


• Incolore, non tâchant et rapide à nettoyer, grâce à ses propriétés hydrosolubles
• Facile à manipuler et à appliquer, et ne laisse aucun résidu
• Une faible teneur en solides limite le blocage des tubes si des utilisations supplémentaires sont nécessaires
• Température d'utilisation entre -5 et +45 °C

Applications

Câble progressif

Informations techniques


Attributs
Contenance950 ml
Conditionnement1 bidon
Poids957 g
Boîtagebouteille
Température mini-5 °C
Température maxi45 °C
Point d’éclairnessun punto di infiammabilità
41,38 € HT
/ unité
49,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h