Lubrifiant Molydal SIL172AL20, Contenance: 20000 ml
Huile silicone solvantée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :SIL172AL20
Rubix :0480-1281631
EAN :3700737303227
Documents
Détails articles : HUILE SILICONE 172 ALNSF BI 20L
Huile silicone solvantée, antistatique. Hydrofuge. Bonne tenue aux agents chimiques agressifs. Garanti sans solvants chlorés, sans MOSH/MOAH et sans POSH. SIL 172 AL est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (Vrac : n°129605) (Aérosol : n°164224)
Applications
Lubrification et démoulage, tous types de matériaux. Agent de démoulage du caoutchouc. Lubrification de lames de massicots, de cylindre en papeterie, imprimerie et industrie du plastique.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20000 ml |
|---|---|
| Conditionnement | jerrycan |
| Boîtage | bidon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
766,30 € HT
/ bidon
919,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
