Lubrifiant CRC 20157-AA, Contenance: 5000 ml
Lubrifiant Multi Oil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :20157-AA
Rubix :5338-1158510
Fabricant :20157-AA
EAN :5412386001956

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT FPS MULTI OIL BI 5L UC 2
Avec la Multi Oil de CRC, la lubrification des organes mécaniques devient possible en environnement alimentaire. Le produit pénètre, aide au desserrage des pièces affectées par la rouille et laisse un film qui repousse l’eau.
Caractéristiques :
CRC Multi Oil est conçu pour la lubrification de service et le dépannage en milieu alimentaire. Le produit protège contre la rouille et la corrosion, tout en contribuant à réduire les frottements et l’usure sur des mécanismes courants. Son pouvoir de pénétration favorise le déblocage des assemblages affectés par la rouille, les salissures et la corrosion. La formulation ne contient pas de silicone et ne résinifie pas, ce qui aide à espacer les opérations de lubrification. Un film hydrophobe limite les effets de l’eau et de l’humidité. L’application est sans danger sur les métaux, la plupart des plastiques, les surfaces peintes et le bois, même si un test préalable est recommandé sur les matériaux fragiles.
Spécifications :
- Référence CRC : 20157-AA
- Conditionnement : bidon de 5 litres.
- Classement : NSF H1.
- État physique : liquide.
- Apparence : liquide clair ; couleur blanc/laiteux.
- Odeur : pétrole.
- Inflammabilité : ininflammable.
- Point d’éclair : 74 °C (coupe fermée).
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Masse volumique : 0,82 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité cinématique : < 8,537 mm²/s.
- Viscosité dynamique : < 7 mPa·s à 40 °C.
- Point d’écoulement : -18 °C.
- Plage de température d’utilisation : -18 °C à +120 °C (150 °C en pointe).
- Teneur en COV : 533 g/l.
Normes :
- NSF H1 : l’enregistrement NSF H1 (n°137255) indique une utilisation possible en milieu alimentaire lorsque le contact accidentel avec les aliments est possible.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et règlement (UE) 2020/878 : ces textes encadrent la fiche de données de sécurité et la communication des informations relatives aux substances et mélanges.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : ce règlement définit la classification, l’étiquetage et l’emballage du mélange, dont la classification « danger par aspiration, catégorie 1 ».
Caractéristiques :
CRC Multi Oil est conçu pour la lubrification de service et le dépannage en milieu alimentaire. Le produit protège contre la rouille et la corrosion, tout en contribuant à réduire les frottements et l’usure sur des mécanismes courants. Son pouvoir de pénétration favorise le déblocage des assemblages affectés par la rouille, les salissures et la corrosion. La formulation ne contient pas de silicone et ne résinifie pas, ce qui aide à espacer les opérations de lubrification. Un film hydrophobe limite les effets de l’eau et de l’humidité. L’application est sans danger sur les métaux, la plupart des plastiques, les surfaces peintes et le bois, même si un test préalable est recommandé sur les matériaux fragiles.
Spécifications :
- Référence CRC : 20157-AA
- Conditionnement : bidon de 5 litres.
- Classement : NSF H1.
- État physique : liquide.
- Apparence : liquide clair ; couleur blanc/laiteux.
- Odeur : pétrole.
- Inflammabilité : ininflammable.
- Point d’éclair : 74 °C (coupe fermée).
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Masse volumique : 0,82 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité cinématique : < 8,537 mm²/s.
- Viscosité dynamique : < 7 mPa·s à 40 °C.
- Point d’écoulement : -18 °C.
- Plage de température d’utilisation : -18 °C à +120 °C (150 °C en pointe).
- Teneur en COV : 533 g/l.
Normes :
- NSF H1 : l’enregistrement NSF H1 (n°137255) indique une utilisation possible en milieu alimentaire lorsque le contact accidentel avec les aliments est possible.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et règlement (UE) 2020/878 : ces textes encadrent la fiche de données de sécurité et la communication des informations relatives aux substances et mélanges.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : ce règlement définit la classification, l’étiquetage et l’emballage du mélange, dont la classification « danger par aspiration, catégorie 1 ».
Points forts
- Contribue à limiter la corrosion en laissant un film qui repousse l’eau et réduit l’impact de l’humidité.
- Facilite le déblocage de pièces grippées grâce à un pouvoir de pénétration et à une action sur la rouille et les salissures.
- Aide à espacer les relubrifications, la formulation ne résinifiant pas.
- Simplifie l’usage en milieu alimentaire avec un classement NSF H1, adapté aux situations de contact accidentel possible.
- Facilite le déblocage de pièces grippées grâce à un pouvoir de pénétration et à une action sur la rouille et les salissures.
- Aide à espacer les relubrifications, la formulation ne résinifiant pas.
- Simplifie l’usage en milieu alimentaire avec un classement NSF H1, adapté aux situations de contact accidentel possible.
Applications
CRC Multi Oil s’emploie sur des installations et équipements de boulangerie, des unités de remplissage de bouteilles et des équipements de fabrication et de conditionnement de la viande et des volailles. Le produit convient aussi à des organes comme les pompes en acier inoxydable, filtres, valves, chaînes de transmission, convoyeurs, roulements, rouleaux et pistons. Dans ces environnements, l’usage vise des interventions de lubrification et de remise en mouvement sur des mécanismes exposés à l’eau, à l’humidité et aux dépôts.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Boîtage | jerrican |
| Température maxi | 150 °C |
| Viscosité | 83 mPa s |
| Point d’éclair | 74°c (zamknięty tygiel); 175°c (otwarty tygiel) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,86 € HT
/ 2 bidons
428,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
