Lubrifiant Molydal NS100AL5L, Contenance: 5000 ml
NS 100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :NS100AL5L
Rubix :0480-1479724
EAN :3700737305795
Documents
Détails articles : LUBRIFIANT POUR CHAINE JERRYCAN DE 5L
Industries de la surgélation et de la congélation. Lubrification de chaînes de transmission de convoyeurs, chaînes de levage, chaînes de stérilisation, chaînes d'embouteillage, chaînes de manutention des aliments, chaînes de fermentation. Machines de conditionnement dans les industries sucrières, les conserveries... Lubrification des glissières et des tiges de vérins.
Points forts
Lubrifiant synthétique écoresponsable spécialement formulé pour l'utilisation à basse et haute température. Il présente une bonne résistance aux ambiances humides et poussiéreuses. Pas de résidus de carbonisation ce qui en fait un lubrifiant propre qui n'encrasse pas les chaînes et les carters. Garantie sans MOSH/MOAH et sans POSH. NS 100 AL est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°165256)
Applications
Lubrifiant écoresponsable pour chaîne, sans MOSH / MOAH et sans POSH
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,00 € HT
/ 5 litres
165,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h