Lubrifiant Bardahl 1373, Contenance: 5000 ml
BRO Dégrippant Lubrifiant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bardahl :1373
Rubix :4408-5096496
EAN :3266720013738

Documents
Détails articles : DEGRIPPANT LUBRIFIANT BRO BI 5L
Huile dégrippante permettant de débloquer les assemblages les plus récalcitrants
Points forts
Protège très efficacement contre la rouille et l'oxydation
Applications
Pénètre au cœur des mécanismes les plus grippés
Forme un film protecteur préventif
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,00 € HT
/ 15 litres
586,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours