Lubrifiant Bardahl 2072, Contenance: 400 ml
Lubrifiant synthétique au PTFE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bardahl :2072
Rubix :4408-5099791
EAN :3266720020729

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT SUPER TF LUBE AE400ML + PTFE
Lubrifiant synthétique au PTFE permettant d'assurer une lubrification longue durée sous les conditions les plus sévères.
Points forts
Supprime grincements, réduit les frottements, accroît la durée de vie du matériel.
Sur : serrures, charnières, chaînes, glissières, axes, ...
Tous les équipements qui glissent, roulent, pivotent.
Applications
Le SUPER TF LUBE permet de supprimer les grincements, réduire les frottements, accroître la durée de vie du matériel lubrifié.
Le SUPER TF LUBE s’applique sur : Chaînes, glissières, axes, roulements, charnières, serrures, crémaillères et en général sur tous les équipements qui glissent, roulent, pivotent.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 265 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,05 € HT
/ unité
38,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h