Liquides de coupe
En usinage, l'huile de coupe réduit la chaleur générée au contact de l'outil et de la pièce, tout en facilitant l'évacuation des copeaux. Elle protège la machine et prolonge la durée de vie des outils, en réduisant l'usure liée à la friction répétée. RUBIX propose une gamme de liquides de coupe adaptée à chaque opération, du perçage simple au taraudage de précision.
Quel type d'huiles de coupe choisir ? Huile entièreL'huile entière, aussi appelée huile pure, s'utilise sans dilution. Elle offre un pouvoir lubrifiant élevé, particulièrement adapté aux opérations exigeantes comme le taraudage ou le filetage sur des matériaux difficiles à usiner. Sa composition chimique lui permet de supporter des pressions de contact importantes sans rompre le film lubrifiant, un critère décisif en usinage sévère.
Fluide solubleLe fluide soluble se présente sous forme de mélange concentré à diluer dans l'eau, généralement mesuré à l'aide d'un réfractomètre. Cette dilution réduit le coût d'usage par rapport à une huile entière, tout en assurant un bon refroidissement grâce à la présence d'eau dans le mélange. Ce type de liquide convient bien aux grandes séries, où le volume de fluide consommé reste élevé. Un bon dosage du mélange reste essentiel : trop dilué, il perd son pouvoir lubrifiant ; trop concentré, il augmente inutilement le coût de production sans réduire davantage l'usure des outils.
Le rôle de l'huile de coupe en usinageUne lubrification efficace améliore l'état des surfaces usinées, en limitant les micro-arrachements de matière lors de la coupe. Elle réduit également les températures atteintes localement, ce qui limite les déformations dimensionnelles sur les pièces de précision. Sur une machine-outil, l'huile de coupe est généralement amenée par un tube ou une buse d'arrosage dirigée directement sur la zone de coupe.
Les huiles de coupe modernes contribuent à réduire l'usure prématurée des outils, un point qui influence directement le coût global d'une production en série. Une bonne lubrification permet aussi de faciliter le travail des matériaux réputés difficiles à usiner, comme certains aciers inoxydables ou alliages à forte teneur en nickel, en réduisant les phénomènes de collage matière sur l'arête de coupe.
- Sur les opérations de perçage et de fraisage, elle facilite l'évacuation des copeaux hors de la zone de coupe.
- Sur les opérations de rectification, elle évite l'échauffement excessif de la meule et de la pièce.
- En application ponctuelle, certains produits se présentent en spray, pratiques pour les interventions rapides ou les petites séries.
Certains liquides de coupe restent potentiellement dangereux en cas de contact prolongé avec la peau ou d'inhalation de brouillard d'huile. Consultez systématiquement la fiche technique de sécurité avant toute manipulation, pour connaître les équipements de protection individuelle recommandés. Des huiles végétales, biodégradables, existent comme alternative aux huiles minérales classiques pour les ateliers soucieux de réduire leur impact environnemental.
Le stockage des huiles de coupe mérite aussi une attention particulière : une conservation dans de mauvaises conditions accélère le vieillissement du produit et peut favoriser le développement de bactéries dans les fluides solubles dilués. Une surveillance régulière du pH et de la concentration, notamment via un contrôle au réfractomètre, permet de prolonger la durée de vie du bain de coupe et d'éviter les odeurs désagréables parfois associées à un fluide dégradé.
Normes et réglementation des huiles de coupeComme tout produit chimique industriel, l'huile de coupe est encadrée par plusieurs textes réglementaires qui garantissent sa traçabilité et sa sécurité d'usage.
- La norme ISO 6743-7 classe les lubrifiants pour le travail des métaux selon leur composition (huiles entières, fluides aqueux miscibles), un repère utile pour comparer des références entre fabricants.
- Le règlement REACH (CE n°1907/2006) encadre l'enregistrement et le contrôle des substances chimiques entrant dans la formulation des huiles de coupe.
- Le règlement CLP (CE n°1272/2008) fixe les règles de classification et d'étiquetage des dangers, à retrouver sur la fiche de données de sécurité (FDS) fournie avec chaque produit.
- La fiche de données de sécurité reste le document de référence à consulter avant toute manipulation.
Vérifier ces éléments avant l'achat permet de s'assurer que le produit choisi respecte bien les contraintes réglementaires et environnementales de l'atelier.
Les marques d'huiles de coupe chez RUBIX- Fuchs propose une large gamme de fluides solubles Ecocool, couvrant aussi bien la rectification que le fraisage courant, avec plusieurs niveaux de concentration selon la sévérité de l'opération.
- Molydal conçoit des huiles entières et solubles pour l'usinage, dont des références sans chlore, ainsi qu'un fluide spécifique de taraudage, perçage et usinage pour les opérations de filetage exigeantes.
- CRC, reconnu avant tout pour ses produits de maintenance (dégrippants, nettoyants contact), propose aussi quelques références d'huiles de coupe et de taraudage, plutôt adaptées à un usage ponctuel qu'à une production en série.
- Unil Opal propose des huiles entières spécialisées, formulées pour les opérations de coupe nécessitant une lubrification renforcée.
L'huile entière s'utilise pure et offre un pouvoir lubrifiant élevé, tandis que l'huile soluble se dilue dans l'eau pour privilégier le refroidissement et réduire le coût d'usage. Le choix dépend surtout de la sévérité de l'opération et du matériau usiné.
À quelle fréquence remplacer une huile de coupe soluble ?Cela dépend de l'intensité d'utilisation et du soin apporté à la filtration du bain. Un contrôle régulier de la concentration et de l'aspect du fluide permet d'anticiper un remplacement avant qu'il ne perde son efficacité.
Trouvez l'huile de coupe adaptée à votre usinageLe bon choix d'huile de coupe dépend du matériau usiné, du type d'opération et du volume de production. L'aluminium, l'acier inoxydable et la fonte n'exigent pas les mêmes additifs : certains alliages réagissent mal à un fluide trop agressif chimiquement, tandis que d'autres nécessitent au contraire une forte teneur en additifs extrême-pression. Découvrez l'ensemble de notre gamme de lubrification pour usinage, avec les fiches techniques et téléchargements associés à chaque référence pour vérifier la compatibilité avant commande. Commandez en ligne avec des paiements sécurisés, ou contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre atelier.
20 produit(s) avec 26 référence(s) :
Micro-émulsion, fluide soluble Molydal SOLCUT700BS20
- molydal :SOLCUT700BS20
- rubix :0480-0360335
- ean :3700737303234
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bidon 20 l
- Coefficient réfractométrique:1,1
Huile entière CRC 20457-AA
- crc :20457-AA
- rubix :5338-0381417
- ean :5412386004483
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:lubrifiant
- Utilisation:lubrification
Micro-émulsion, fluide soluble Molydal VGCUT77A2
- molydal :VGCUT77A2
- rubix :0480-1266454
- ean :3700737300455
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:standard
Huile entière Molydal LUBA50/1FL
- molydal :LUBA50/1FL
- rubix :0480-1499074
- ean :3700737306396
- En stock, expédié sous 24/48h
Micro-émulsion, fluide soluble Molydal SOLESTER 530 M20
- molydal :SOLESTER 530 M20
- rubix :0480-0727907
- fabricant :SOLESTER530M20
- ean :3700737304422
- En stock, expédié sous 24/48h
Huile entière Molydal LUBA50120
- molydal :LUBA50120
- rubix :0480-1479727
- ean :3700737305894
- En stock, expédié sous 24/48h
Micro-émulsion, fluide soluble Molydal DES5000B1
- molydal :DES5000B1
- rubix :0480-1470622
- ean :3700737303128
- Livraison habituellement sous (24) jours
Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL FG-BF 20L
- fuchs :ECOCOOL FG-BF 20L
- rubix :5912-0620747
- fabricant :601199820
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:20l
- Coefficient réfractométrique:2
Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL GLOBAL 20 20L
- fuchs :ECOCOOL GLOBAL 20 20L
- rubix :5912-0774361
- fabricant :601861437
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:fluide ecocool
- Coefficient réfractométrique:1,8
Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs 602086013
- fuchs :602086013
- rubix :5912-0840643
- fabricant :602086013
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:mbf 20l pla
- Coefficient réfractométrique:1,3
Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL LF 160-2 60L
- fuchs :ECOCOOL LF 160-2 60L
- rubix :5912-0620734
- fabricant :600924515
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:huile de coupe 60l
- Coefficient réfractométrique:1
Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs 601413629
- fuchs :601413629
- rubix :5912-2508060
- fabricant :601413629
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:ecocool 205l
- Coefficient réfractométrique:1,8
Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL S 400 20L
- fuchs :ECOCOOL S 400 20L
- rubix :5912-0612711
- fabricant :600864651
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:20 l
Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL MG 90 BF+ 20L
- fuchs :ECOCOOL MG 90 BF+ 20L
- rubix :5912-0613227
- fabricant :600925840
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:20 l
Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs 601131325
- fuchs :601131325
- rubix :5912-0784058
- fabricant :601131325
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:mbf 205l met
Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL S 400 205L
- fuchs :ECOCOOL S 400 205L
- rubix :5912-0606800
- fabricant :600864613
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:huile soluble ecocool s 400 ue=215,050kg (sd)
Micro-émulsion, fluide soluble Molydal SOLESTER530M5L
- molydal :SOLESTER530M5L
- rubix :0480-2585258
- En stock, expédié sous 24/48h
Huile entière Fuchs ECOCOOL S 100 20L
- fuchs :ECOCOOL S 100 20L
- rubix :5912-0648607
- fabricant :600864675
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:huile de coupe 20l
- Utilisation:rectification des aciers et de la fonte avec tous types de meules même à très faible grains
Huile entière Unil Opal 3490101839659
- unil opal :3490101839659
- rubix :0606-1153313
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Type:lubrifiant
- Utilisation:lubrifiant de coupe
Micro-émulsion, fluide soluble Molydal SOLCUT700BSFT
- molydal :SOLCUT700BSFT
- rubix :0480-0329271
- ean :3700737303258
- Epuisé
- Type:huile solcut