Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL GLOBAL 20 20L
ECOCOOL GLOBAL 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fuchs :ECOCOOL GLOBAL 20 20L
Rubix :5912-0774361
Fabricant :601861437

Documents
Détails articles : FLUIDE ECOCOOL GLOBAL 20 20L PLA
ECOCOOL® GLOBAL 20 est un fluide d’usinage miscible à l’eau spécifique pour l’industrie automobile à la différence des fluides de coupe présents actuellement sur le marché. Basé sur une technologie FUCHS brevetée, il offre ses avantages aux process, à la maintenance, aux achats, à l’HSE et à la gestion de la qualité.
Il permet de maximiser la productivité opérationnelle, améliore l’environnement de travail et permet de réduire les coûts.
ECOCOOL® GLOBAL 20 contient un nouveau package lubrifiant qui le rend particulièrement efficace sur l’aluminium et l’acier. Des essais de fraisage sur aluminium ont démontré un allongement radical de la durée de vie des outils coupants et une amélioration
Il permet de maximiser la productivité opérationnelle, améliore l’environnement de travail et permet de réduire les coûts.
ECOCOOL® GLOBAL 20 contient un nouveau package lubrifiant qui le rend particulièrement efficace sur l’aluminium et l’acier. Des essais de fraisage sur aluminium ont démontré un allongement radical de la durée de vie des outils coupants et une amélioration
Informations techniques
Attributs
| Type | fluide ecocool |
|---|---|
| Coefficient réfractométrique | 1,8 |
| Matière | fluide de coupe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,00 € HT
/ 20 litres
336,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
