Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL S 400 20L
Fluide de rectification ECOCOOL S 400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fuchs :ECOCOOL S 400 20L
Rubix :5912-0612711
Fabricant :600864651

Documents
Détails articles : FLUIDE ECOCOOL S 400 UE=BIDON DE 20 LITRES
Concentré pour préparation de solution vraie extrême pression pour tous types d’usinages sur fontes, métaux ferreux et non-ferreux. Produit recyclable par ultrafiltration.
Points forts
Sans soufre, bore, chlore, phénol, PTBB, éther de glycol et libérateur de formaldéhyde. Propriétés anticorrosion renforcées et réserve d’alcalinité renforcée, meilleure stabilité du fluide en service et après recyclage. Conserve ses propriétés après ultra filtration.
Applications
3 à 5% pour la rectification et le polissage à la bande abrasive. 4 à 6 % selon la sévérité d'usinage pour toutes les opérations classiques de type tournage et fraisage. Convient également pour des applications de forage à une concentration de 10 à 12%. En rodage diamant s'utilise à une concentration de 10 à 12 % en remplacement d’huile entière très fluide.
Informations techniques
Attributs
| Type | 20 l |
|---|---|
| % Huile minérale | 0 % |
| Matière | fluide de coupe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,20 € HT
/ 20 litres
458,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
