Huile entière Molydal LUBA50/1FL

Fluide écoresponsable de taraudage, perçage et usinage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :LUBA50/1FL
Rubix :0480-1499074
EAN :3700737306396
LUBRIFIANT PERCAGE ET TARAUDAGE FLACON 250ML

Documents

Détails articles : LUBRIFIANT PERCAGE ET TARAUDAGE FLACON 250ML


Spécialement conçu pour remplacer les huiles minérales chlorées et non chlorées. Formulé à base d'esters végétaux, additivé extrême pression, son excellent pouvoir mouillant et lubrifiant permet d'améliorer les états de surface des pièces et la tenue des outils. Pour le taraudage d'aciers à haute résistance, extra-durs, d'aciers réfractaires, inoxydables. Enlèvement de copeaux sur petit diamètre, trous borgnes, métaux à faible indice d'usinabilité sur machines automatiques ou semi-automatiques. Utilisable en milieu confiné. Viscosité cinématique à 40°C : 60 cst
> 50% de MP "facilement biodégradables" (OECD 301)
MPR : > 80%

Points forts

Réduit l’usure de l’outil
Améliore les états de surface
Très bonne mouillabilité
Ne carbonise pas, aucune trace ni résidu
Sans étiquetage de sécurité
Sans chlore
100% base végétale

Applications

Atelier de maintenance. Toutes industries

Informations techniques


Attributs
14,44 € HT
/ unité
17,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h