Micro-émulsion, fluide soluble Molydal SOLCUT700BS20
Huile soluble multiusage sans chlore
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :SOLCUT700BS20
Rubix :0480-0360335
EAN :3700737303234



Documents
Détails articles : HUILE SOLCUT 700 BS BI 20L
Emulsion laiteuse de bonne stabilité utilisable avec l'eau de qualité courante. Garantie sans bore, sans dérivés chlorés, sans amines secondaires et sans formaldéhyde. Utilisable sur tous types de métaux (ferreux, cuivreux et aluminium).
Applications
Protection efficace des pièces, des outils et des machines contre la corrosion. Pour toutes opérations d'enlèvement de copeaux. Usinage, filetage, taraudage, perçage, tournage, fraisage en mélange de 5 à 10 % dans l'eau selon les difficultés et l'importance des déformations.
Informations techniques
Attributs
| Type | bidon 20 l |
|---|---|
| Coefficient réfractométrique | 1,1 |
| % Huile minérale | 10 % |
| Matière | fluide de coupe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,32 € HT
/ bidon
613,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
