Huile entière Fuchs ECOCOOL S 100 20L

Fluide soluble d'usinage ECOCOOL S 100

Voir les informations techniques

Références

Fuchs :ECOCOOL S 100 20L
Rubix :5912-0648607
Fabricant :600864675
FLUIDE SOLUBLE SYNTHE ECOCOOL S 100 20L PLA
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typehuile de coupe 20l
Utilisationrectification des aciers et de la fonte avec tous types de meules même à très faible grains

Détails articles : FLUIDE SOLUBLE SYNTHE ECOCOOL S 100 20L PLA


ECOCOOL® S 100 est un concentré pour préparation de solution vraie tous types de rectification sur métaux ferreux et de la fonte. C'est un produit recyclable par ultrafiltration. Il est adapté aux eaux douces. Application de 3 à 5% pour la rectification des aciers et de la fonte avec tous types de meules même à très faible grains (grains 600 à 800). De 4 à 6 % pour la rectification type centerless sur fonte et alliages ferreux. ECOCOOL® S 100 convient également pour des applications de polissage à la bande abrasive.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typehuile de coupe 20l
Utilisationrectification des aciers et de la fonte avec tous types de meules même à très faible grains
410,16 € HT
/ 20,98 kilos
492,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours