Micro-émulsion, fluide soluble Molydal SOLESTER530M5L
Dégraissant pour lubrifiant / huile pénétrant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :SOLESTER530M5L
Rubix :0480-2585258
Documents
Détails articles : HUILE SOLUBLE BI 5L SOLESTER 530
Lubrifiant pour le travail des métaux, entièrement soluble dans l'eau, obtenu par synergie entre la chimie verte et la chimie des polyesters. Grande innocuité pour les opérateurs : formulé sans huile minérale, sans C.O.V., exempt de chlore, phosphore et garanti sans amine secondaire et sans libérateur de formol.
Points forts
Microémulsion multi-matières compatible avec tous les alliages cuivreux
Applications
Utilisation de 2% à 8% pour tous types d'usinages. Utilisation de 1 à 2% pour la rectification. Utilisation pure ou en dilution jusqu'à 30% pour emboutissage profond.
Informations techniques
Attributs
| Niveau de pH | 8,9 à 20 °c |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,30 € HT
/ 5 litres
199,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h