Huile hydraulique Molydal LUBA50120, Conditionnement: Jerrycan de 20L

Lubrifiant extrême pression LUBA 501

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :LUBA50120
Rubix :0480-1479727
EAN :3700737305894
LUBA 501 EN JERRYCAN DE 20 L

Résumé technique

Conditionnementjerrycan de 20l

Documents

Détails articles : LUBA 501 EN JERRYCAN DE 20 L


Formulé à base d'esters végétaux, additivé extrême pression, son excellent pouvoir mouillant et lubrifiant vous permettent d'améliorer les états de surface de vos pièces et la tenue de vos outils tout en réduisant les risques chimiques liés à l'étiquetage de sécurité et aux contraintes environnementales. Sa faible viscosité facilite le nettoyage des pièces embouties. Le film résiduel est thermo dégradable, sans aucunes traces, ni résidus.

Applications

Pour des opérations sévères de découpage et d'emboutissage profond sur tous types de matières : acier, acier HLE, inox, aluminium et alliages, cuivre et alliages. Application par systèmes de lubrification à rouleaux (ROLLER LINE) ou par pulvérisation.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementjerrycan de 20l
617,20 HT
/ 20 litres
740,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h