Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL S 400 205L

Fluide de rectification ECOCOOL S 400

Voir les informations techniques

Références

Fuchs :ECOCOOL S 400 205L
Rubix :5912-0606800
Fabricant :600864613
HUILE SOLUBLE ECOCOOL S 400 UE=215,050KG (SD)

Résumé technique

Typehuile soluble ecocool s 400 ue=215,050kg (sd)

Détails articles : HUILE SOLUBLE ECOCOOL S 400 UE=215,050KG (SD)


Concentré pour préparation de solution vraie extrême pression pour tous types d’usinages sur fontes, métaux ferreux et non-ferreux. Produit recyclable par ultrafiltration. Contenant : Fût. Contenance : 200 L. Coefficient réfractométrique : 1,8.

Informations techniques


Attributs
Typehuile soluble ecocool s 400 ue=215,050kg (sd)
4 238,64 € HT
/ 215,05 kilos
5 086,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours