Graisse pour machine Molydal DES5000B1, Contenance: 1000 g
Huiles solubles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :DES5000B1
Rubix :0480-1470622
EAN :3700737303128

Documents
Détails articles : DES 5000 BIDON 1 KG
DESCRIPTION
Nettoyant sans biocides, son action n'est pas instantanée mais continue, permet d'obtenir une stabilité et une propreté des bains d'émulsion sur le long terme. Garanti sans C.O.V. et sans libérateur de formaldéhyde. Adapté à toutes les émulsions.
UTILISATION
Utilisé pour le nettoyage des installations de fluides de coupe et des canalisations. Il permet également la stabilisation des émulsions afin d'augmenter la durée de vie des bains. Le traitement des bains se fait pendant le travail, l'incorporation du DES 5000 ne gêne pas les opérations d'usinage en cours.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | bidon 1 kg |
|---|---|
| Contenance | 1000 g |
| Gamme | huiles solubles |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,56 € HT
/ bidon
72,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
