Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL LF 160-2 60L
Fluide soluble d'usinage ECOCOOL LF 160-2
Voir les informations techniquesRéférences
Fuchs :ECOCOOL LF 160-2 60L
Rubix :5912-0620734
Fabricant :600924515

Détails articles : CONCENTRE SOLUB USINAGE ECOCOOL LF 160-2 TONNELET 57,42 KG
Fluide de coupe (soluble à l'eau) à base d'huile minérale compatible avec les alliages d’aluminium aéronautique.
Informations techniques
Attributs
| Type | huile de coupe 60l |
|---|---|
| Coefficient réfractométrique | 1 |
| % Huile minérale | 47 % |
| Matière | fluide de coupe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 169,07 € HT
/ 57,42 kilos
1 402,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
