Micro-émulsion, fluide soluble Molydal SOLCUT700BSFT

Huiles solubles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :SOLCUT700BSFT
Rubix :0480-0329271
EAN :3700737303258
HUILE SOLCUT 700 BS FU 200L

Résumé technique

Typehuile solcut

Documents

Détails articles : HUILE SOLCUT 700 BS FU 200L


Emulsion laiteuse de bonne stabilité utilisable avec l'eau de qualité courante. Garantie sans bore, sans dérivés chlorés, sans amines secondaires et sans formaldéhyde. Utilisable sur tous types de métaux (ferreux, cuivreux et aluminium).

UTILISATION

Protection efficace des pièces, des outils et des machines contre la corrosion. Pour toutes opérations d'enlèvement de copeaux. Usinage, filetage, taraudage, perçage, tournage, fraisage en mélange de 5 à 10 % dans l'eau selon les difficultés et l'importance des déformations.

DONNÉES TECHNIQUES

Viscosité à 40°C : 27 cst

Informations techniques


Attributs
Typehuile solcut
2 510,21 HT
/ fut
3 012,25 TTC
  • Epuisé