Bouchons d'oreille Howard Leight 3301106, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui
LASER-LITE - Boîte
Voir les informations techniquesRéférences


Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 35 dB |
| Cordés | oui |
Détails articles : BOUCHON ANTI BRUIT LASER LITE CORDE(BO 100 PAIRES IND)LEIGHT
Caractéristiques :
La mousse auto-ajustable épouse la forme unique du conduit auditif, réduisant la pression et améliorant le confort même lors d’un port prolongé. Leur forme en T profilée permet une insertion et un retrait simples et rapides, tandis que la surface lisse et fermée empêche l’accumulation de saleté. Disponibles avec ou sans cordelette, ainsi qu’en versions adaptées aux distributeurs, ils s’intègrent parfaitement dans les environnements industriels exigeant une gestion optimisée des EPI.
Spécifications :
• Matériau : mousse polyuréthane (PU)
• Type : bouchons d’oreilles jetables
• Forme : en T profilée
• SNR : 35 dB
• Atténuation H : 34 dB
• Atténuation M : 32 dB
• Atténuation L : 31 dB
• Poids : 0,48 g
Normes :
• EN 352-2 : Protection auditive – Bouchons d’oreilles
• EN 24869-1 : Mesure de l’atténuation acoustique
• Directive 89/686/CEE relative aux EPI – Catégorie II
Informations sur la marque :
La marque Howard Leight d'Honeywell est spécialisée dans les protections auditives, offrant une gamme complète de produits adaptés à différents environnements de travail. Honeywell est une entreprise américaine renommée dans le domaine des technologies de pointe, offrant des solutions pour des secteurs variés tels que l'automatisation du bâtiment, la sécurité industrielle, et les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Connue pour ses produits fiables et innovants, elle contribue à améliorer la connectivité, la sécurité et l'efficacité énergétique des entreprises et des foyers.
Points forts
• Confort longue durée grâce à la mousse à basse pression
• Forme en T pour être facilement inséré et retiré
• Surface lisse pour une meilleure hygiène
Applications
Informations techniques
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 35 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | non |
| Matière principale | polyuréthane |
| Type | jetable |
| Matière | mousse de polyuréthane |
Foire aux questions
Les bouchons d'oreille Howard Leight LASER-LITE (3301106) offrent un SNR de 35 dB, avec 34 dB en H, 32 dB en M et 31 dB en L.
Les bouchons d'oreille Howard Leight LASER-LITE (3301106) sont en mousse de polyuréthane et ont une forme en T.
Les bouchons d'oreille Howard Leight LASER-LITE (3301106) sont associés aux normes EN 352-2:1993 et EN-24869-1:1993, à la catégorie II et à la directive 89/686/EEC.
Les bouchons d'oreille Howard Leight LASER-LITE (3301106) sont des bouchons à usage unique. Honeywell indique de les jeter après utilisation, puis à la fin de chaque poste pour maintenir l'hygiène.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h