Lampe frontale pour casque Petzl E071AA00, Autonomie : 100 h | Luminance : 600 lm | Poids : 95 g
Lampe frontale ARIA 2R
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Petzl :E071AA00
Rubix :5544-5464333
EAN :3342540840089
Documents
Détails articles : LAMPE ARIA 2R NOIR / JAUNE
La lampe frontale ARIA® 2R de Petzl incarne l'excellence en matière d'éclairage professionnel portable. Conçue pour les professionnels de la maintenance et les artisans, elle offre une puissance d'éclairage exceptionnelle de 600 lumens dans un format compact et robuste. Sa conception étanche et résistante aux chocs garantit une fiabilité sans compromis dans les environnements de travail les plus exigeants. Polyvalente, elle s'adapte facilement à différents usages grâce à ses multiples modes d'éclairage et ses options de fixation variées.
Caractéristiques :
La lampe frontale ARIA® 2R a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels confrontés à des conditions de travail difficiles. Sa structure renforcée assure une résistance optimale aux chocs et aux chutes, permettant une utilisation sécurisée en atelier, sur chantier ou en intervention extérieure. Totalement étanche, elle fonctionne sans faille sous la pluie, dans des environnements poussiéreux ou en milieux humides. Son faisceau large et homogène procure un confort visuel idéal pour les travaux de précision à courte portée, tandis que son faisceau mixte facilite les déplacements. L'utilisation est simplifiée grâce à un unique bouton de commande et une platine orientable, permettant d'ajuster rapidement l'éclairage selon les besoins. Son bandeau symétrique est réglable, amovible et lavable pour un entretien facile. Enfin, la technologie HYBRID CONCEPT permet de l'alimenter indifféremment par batterie rechargeable ou piles, optimisant ainsi la durée de fonctionnement selon les ressources disponibles.
Spécifications :
• Puissance maximale : 600 lumens (ANSI/PLATO FL 1)
• Type de faisceaux : large et mixte
• Poids : 95 grammes
• Indice d'étanchéité : IP67
• Résistance aux chocs : IK07 (EN/IEC 62262)
• Résistance aux chutes : jusqu'à 2 mètres (ANSI/PLATO FL 1)
• Alimentation principale : batterie rechargeable CORE 1250 mAh / 3,6 V / 4,5 Wh (incluse)
• Compatibilité avec piles : AAA/LR03 alcalines, lithium ou Ni-MH (non fournies)
• Temps de charge complet : 3 h 30
• Autonomie maximum (batterie CORE) : jusqu'à 100 heures en mode MAX BURN TIME
• Distance maximale d'éclairage : 115 mètres en mode MAX POWER
• Témoin lumineux de niveau de batterie et fonction LOCK pour le transport
Normes :
• Directive 2011/65/EU (RoHS) sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
• Directive 2014/30/EU sur la compatibilité électromagnétique (CEM)
• IEC 61547 : Compatibilité électromagnétique - Exigences d'immunité pour l'éclairage
• EN IEC 55015 : Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques des équipements d'éclairage
• IEC 62471 + IEC/TR 62778 : Sécurité photobiologique des lampes et des systèmes utilisant des lampes
• IEC 60598-1 + A1 (parties pertinentes) : Luminaires - Prescriptions générales et essais
• IEC 60598-2-4 : Prescriptions particulières pour les luminaires portatifs
Informations sur la marque :
Petzl est une entreprise familiale fondée dans les années 1970 par Fernand Petzl. Depuis ses débuts, l'entreprise est animée par une passion pour l'exploration et l'innovation, offrant des solutions permettant aux professionnels et passionnés de repousser leurs limites. Petzl est reconnu comme un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements pour le travail en hauteur, les sports de plein air, et les interventions de secours. Grâce à ses valeurs de qualité, de performance et d'engagement pour la sécurité, Petzl s'efforce de fournir des produits fiables et innovants, en restant fidèle à son héritage familial.
Caractéristiques :
La lampe frontale ARIA® 2R a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels confrontés à des conditions de travail difficiles. Sa structure renforcée assure une résistance optimale aux chocs et aux chutes, permettant une utilisation sécurisée en atelier, sur chantier ou en intervention extérieure. Totalement étanche, elle fonctionne sans faille sous la pluie, dans des environnements poussiéreux ou en milieux humides. Son faisceau large et homogène procure un confort visuel idéal pour les travaux de précision à courte portée, tandis que son faisceau mixte facilite les déplacements. L'utilisation est simplifiée grâce à un unique bouton de commande et une platine orientable, permettant d'ajuster rapidement l'éclairage selon les besoins. Son bandeau symétrique est réglable, amovible et lavable pour un entretien facile. Enfin, la technologie HYBRID CONCEPT permet de l'alimenter indifféremment par batterie rechargeable ou piles, optimisant ainsi la durée de fonctionnement selon les ressources disponibles.
Spécifications :
• Puissance maximale : 600 lumens (ANSI/PLATO FL 1)
• Type de faisceaux : large et mixte
• Poids : 95 grammes
• Indice d'étanchéité : IP67
• Résistance aux chocs : IK07 (EN/IEC 62262)
• Résistance aux chutes : jusqu'à 2 mètres (ANSI/PLATO FL 1)
• Alimentation principale : batterie rechargeable CORE 1250 mAh / 3,6 V / 4,5 Wh (incluse)
• Compatibilité avec piles : AAA/LR03 alcalines, lithium ou Ni-MH (non fournies)
• Temps de charge complet : 3 h 30
• Autonomie maximum (batterie CORE) : jusqu'à 100 heures en mode MAX BURN TIME
• Distance maximale d'éclairage : 115 mètres en mode MAX POWER
• Témoin lumineux de niveau de batterie et fonction LOCK pour le transport
Normes :
• Directive 2011/65/EU (RoHS) sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
• Directive 2014/30/EU sur la compatibilité électromagnétique (CEM)
• IEC 61547 : Compatibilité électromagnétique - Exigences d'immunité pour l'éclairage
• EN IEC 55015 : Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques des équipements d'éclairage
• IEC 62471 + IEC/TR 62778 : Sécurité photobiologique des lampes et des systèmes utilisant des lampes
• IEC 60598-1 + A1 (parties pertinentes) : Luminaires - Prescriptions générales et essais
• IEC 60598-2-4 : Prescriptions particulières pour les luminaires portatifs
Informations sur la marque :
Petzl est une entreprise familiale fondée dans les années 1970 par Fernand Petzl. Depuis ses débuts, l'entreprise est animée par une passion pour l'exploration et l'innovation, offrant des solutions permettant aux professionnels et passionnés de repousser leurs limites. Petzl est reconnu comme un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements pour le travail en hauteur, les sports de plein air, et les interventions de secours. Grâce à ses valeurs de qualité, de performance et d'engagement pour la sécurité, Petzl s'efforce de fournir des produits fiables et innovants, en restant fidèle à son héritage familial.
Points forts
• Grande puissance d'éclairage jusqu'à 600 lumens pour une visibilité optimale
• Construction robuste résistant aux chocs et aux chutes
• Étanchéité totale pour une utilisation en milieu humide ou poussiéreux
• Commande unique pour un usage simple et rapide
• Faisceaux adaptés à la vision de précision comme aux déplacements
• Bandeau réglable, amovible et lavable pour un confort accru
• Compatibilité multi-alimentation avec la technologie HYBRID CONCEPT
• Indicateur de charge et fonction de verrouillage pour le transport
• Fixation adaptée aux casques via accessoires dédiés
• Optimisation automatique des performances selon la source d'énergie
• Construction robuste résistant aux chocs et aux chutes
• Étanchéité totale pour une utilisation en milieu humide ou poussiéreux
• Commande unique pour un usage simple et rapide
• Faisceaux adaptés à la vision de précision comme aux déplacements
• Bandeau réglable, amovible et lavable pour un confort accru
• Compatibilité multi-alimentation avec la technologie HYBRID CONCEPT
• Indicateur de charge et fonction de verrouillage pour le transport
• Fixation adaptée aux casques via accessoires dédiés
• Optimisation automatique des performances selon la source d'énergie
Applications
Cette lampe frontale est idéale pour les professionnels de la maintenance industrielle, les techniciens de maintenance bâtiment, les artisans du bâtiment, les électriciens et les plombiers. Elle s'utilise parfaitement en atelier, sur chantier, en espaces confinés, ou lors d'interventions extérieures sous intempéries. Son étanchéité permet une utilisation fiable sous la pluie ou dans des environnements poussiéreux. La platine orientable et les accessoires de fixation la rendent compatible avec tous types de casques de protection. Son autonomie adaptative et sa compatibilité multi-source d'énergie assurent une disponibilité continue même en conditions d'urgence.
Informations techniques
Attributs
| Autonomie | 100 h |
|---|---|
| Luminance | 600 lm |
| Poids | 95 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 75,74 €
69,00 € HT
/ unité
82,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours





