Lampe frontale pour casque Petzl E069AA00, Autonomie : 110 h | Luminance : 350 lm | Poids : 105 g

Lampe frontale ARIA 1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Petzl :E069AA00
Rubix :5544-5464327
EAN :3342540840188
LAMPE ARIA 1 NOIR / JAUNE

Résumé technique

Autonomie110 h
Luminance350 lm
Poids105 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LAMPE ARIA 1 NOIR / JAUNE


Avec 350 lumens, la lampe frontale compacte ARIA 1 a été spécialement conçue pour les usages des professionnels de la maintenance et des métiers de l'artisanat. Robuste, elle résiste aux chocs et aux chutes. Elle est aussi étanche à l'eau et à la poussière, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreuses conditions de travail. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Son faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable. Pratique, elle peut se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires. Livrée avec trois piles, ARIA 1 est aussi compatible avec la batterie rechargeable CORE, grâce à la construction HYBRID CONCEPT.

Informations techniques


Attributs
Autonomie110 h
Luminance350 lm
Poids105 g
Modèlearia 1
42,45 HT
/ unité
50,94 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.