Couteau de sécurité Martor 121001.02, Largeur lame: 10 mm | Longueur: 207 mm | Type de lames: Lame industrielle 45
Lame Industrielle N° 37010
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :121001.02
Rubix :4584-5214148
EAN :4002632919206



Résumé technique
| Type de lames | lame industrielle 45 |
|---|---|
| Largeur lame | 10 mm |
| Longueur | 207 mm |
Documents
Détails articles : COUTEAU EASYSAFE
Le SECUMAX EASYSAFE est un outil polyvalent. L‘extrémité pointue de l‘outil de coupe permet de percer les sacs ou les films soudés des palettes et de les ouvrir. Le ressort en plastique intégré vous facilite la coupe de bandes de papier ou films fins.
Points forts
Couteau de sécurité avec lame protégée spécialement conçu pour les films et les papiers.
Applications
Pour couper les films étirables, les cerclages plastiques, les sacs, les bandes de film et de papier. Sur des sites particulièrement sensibles, l'accès à la lame peut être verrouillé à l'aide d'une clé spéciale.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame industrielle 45 |
|---|---|
| Largeur lame | 10 mm |
| Longueur | 207 mm |
| Matière | plastique renforcé de fibres de verre |
| Poids | 66,3 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,60 € HT
/ unité
23,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h