Couteau de sécurité Martor 08152.02, Largeur lame: 17 mm | Longueur: 142 mm | Type de lames: LAME TRAPÉZOÏDALE ou LAME CROCHUE
Secunorm Multisafe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :08152.02
Rubix :4584-5266630
EAN :4002632920905




Résumé technique
| Type de lames | lame trapézoïdale ou lame crochue |
|---|---|
| Largeur lame | 17 mm |
| Longueur | 142 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER SECURITE MULTISAFE 08152.02
Le SECUNORM MULTISAFE N° 8152 de Martor est un couteau de sécurité pour usages professionnels. Il coupe les matériaux courants avec précision. Sa lame se rétracte après la coupe pour limiter les blessures. Il convient aux ateliers, entrepôts et PME.
Caractéristiques :
Ce couteau de sécurité se distingue par sa construction en métal massif qui garantit une longue durée de vie et une résistance accrue aux chocs et à l’abrasion. Son corps en zinc moulé sous pression procure une sensation de solidité tout en restant confortable à utiliser. Le curseur métallique placé sur le dessus du manche rend le couteau ambidextre et facile à manier, aussi bien par les droitiers que les gauchers. La lame trapézoïdale, utilisable sur deux côtés, double sa durée de vie et limite les interventions de remplacement. L’outil peut recevoir différentes lames Martor compatibles pour s’adapter à divers matériaux. Un œillet de fixation permet de sécuriser le couteau et de l’attacher facilement pour éviter toute perte.
Spécifications :
• Matériau du corps : zinc moulé sous pression
• Lame trapézoïdale interchangeable
• Lame réversible à double tranchant pour prolonger sa durée d’utilisation
• Profondeur de coupe maximale : 22 mm
• Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité
• Curseur métallique ergonomique sur le dessus du manche, utilisable par droitiers et gauchers
• Système de changement de lame simple avec outil (desserrez la vis pour accéder à la lame)
• Résistance à l’abrasion
• Œillet intégré
Caractéristiques :
Ce couteau de sécurité se distingue par sa construction en métal massif qui garantit une longue durée de vie et une résistance accrue aux chocs et à l’abrasion. Son corps en zinc moulé sous pression procure une sensation de solidité tout en restant confortable à utiliser. Le curseur métallique placé sur le dessus du manche rend le couteau ambidextre et facile à manier, aussi bien par les droitiers que les gauchers. La lame trapézoïdale, utilisable sur deux côtés, double sa durée de vie et limite les interventions de remplacement. L’outil peut recevoir différentes lames Martor compatibles pour s’adapter à divers matériaux. Un œillet de fixation permet de sécuriser le couteau et de l’attacher facilement pour éviter toute perte.
Spécifications :
• Matériau du corps : zinc moulé sous pression
• Lame trapézoïdale interchangeable
• Lame réversible à double tranchant pour prolonger sa durée d’utilisation
• Profondeur de coupe maximale : 22 mm
• Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité
• Curseur métallique ergonomique sur le dessus du manche, utilisable par droitiers et gauchers
• Système de changement de lame simple avec outil (desserrez la vis pour accéder à la lame)
• Résistance à l’abrasion
• Œillet intégré
Points forts
• Sécurité accrue grâce à la rétraction semi-automatique qui réduit les risques de coupure
• Durable avec un corps en zinc massif résistant à l’usure et aux chocs
• Ergonomie soignée avec un curseur accessible aux droitiers comme aux gauchers
• Maintenance simple avec un système d’ouverture facile pour changer la lame
• Sécurité renforcée en stockage grâce à l’œillet de fixation pour attacher l’outil
• Durable avec un corps en zinc massif résistant à l’usure et aux chocs
• Ergonomie soignée avec un curseur accessible aux droitiers comme aux gauchers
• Maintenance simple avec un système d’ouverture facile pour changer la lame
• Sécurité renforcée en stockage grâce à l’œillet de fixation pour attacher l’outil
Applications
Ce couteau est idéal pour les environnements industriels, les ateliers de production, la logistique et les PME. Il permet de couper efficacement une grande variété de matériaux tels que le carton épais (jusqu’à 3 cannelures), les cerclages plastiques, les adhésifs, les bobines de film, le textile, le caoutchouc, le cuir ou encore le PVC. Son système de sécurité intégré en fait un choix pertinent dans les entrepôts, les chaînes d’emballage, les ateliers de maintenance et les secteurs où la protection de l’utilisateur est essentielle.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame trapézoïdale ou lame crochue |
|---|---|
| Largeur lame | 17 mm |
| Longueur | 142 mm |
| Matière | zinc |
| Poids | 150 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,85 € HT
/ unité
29,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h