Descendeur 3M 3335500, Type : Dispositif de descente
Dispositif de descente
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3335500
Rubix :2771-6292557
Fabricant :7100317886
EAN :03660570059548
Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 500M,
Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un sauvetage assisté par récupération de la victime lorsqu’elle est incapable de rejoindre seule un endroit sûr, ou un sauvetage assisté : il suffit d’abaisser le dispositif jusqu’à la victime, de s’y accrocher et d’utiliser l’appareil pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage sur mesure. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau d’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.
Points forts
•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente entièrement automatique et contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Longue sangle intégrée et taquet à came
Descente entièrement automatique et contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Longue sangle intégrée et taquet à came
Applications
Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur
Informations techniques
Attributs
| Type | dispositif de descente |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 383,19 € HT
/ unité
2 859,83 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours