Kit prêt à l'emploi ventilation assistée 3M PF-619E-ASB, Classe : TM3

Kit de démarrage pour respirateur à air

Voir les informations techniques

Références

3M :PF-619E-ASB
Rubix :2771-6292746
Fabricant :7100293330
EAN :04064035087838
KIT DE DEMARRAGE POUR SYSTEME DAPPAREIL RESPIRATOIRE A

Résumé technique

Classetm3

Détails articles : KIT DE DEMARRAGE POUR SYSTEME DAPPAREIL RESPIRATOIRE A


Le kit de démarrage pour système de respirateur à air assisté 3M PF-619E-ASB est un kit de démarrage pour respirateur à air assisté durable à prix abordable, conçu pour les environnements à usage intensif, y compris les applications avec amiante. Ce kit de démarrage comprend le respirateur à air assisté PF-602E-ASB, une ceinture, un tuyau de respiration, des bouchons d’orifice de filtre et un indicateur de débit d’air. Pour un kit prêt à l’emploi de respirateur à air assisté durable et économique, utilisez le kit de démarrage pour système de respirateur à air assisté 3M PF-619E-ASB. Convient aux environnements industriels lourds, en particulier aux applications de désamiantage. Le kit de démarrage comprend un respirateur à air assisté, une ceinture, un tuyau de respiration, des bouchons d’orifice de filtre et un indicateur de débit d’air. Le respirateur à air assisté 3M PF-602E-ASB est conçu pour être compatible avec les pièces faciales complètes 3M FF-300 et 3M FF-600 à ajustement étanche ainsi qu’avec la gamme de filtres 3M DT-Series. (Veuillez noter que le PF-602E-ASB, lorsqu’il est utilisé avec la pièce faciale complète FF-600, n’est homologué qu’avec le filtre à particules 3M PF10 P3 R D DT-1135E). Le turbo 3M PF-602E-ASB est également homologué avec les casques à ajustement ample 3M Versaflo des gammes M-200 et M-300. Le PF-602E-ASB convient au nettoyage par douche ou pulvérisation d’eau (IP65) avec les filtres/bouchons de décontamination montés dans les orifices de filtre et le bouchon du raccord de flexible/flexible monté

Points forts

•Respirateur à air assisté conçu pour les applications de désamiantage
Le kit de démarrage comprend une unité turbo 3M PF-602E-ASB, un chargeur, un tuyau de respiration, des bouchons d’orifice de filtre, un indicateur de débit d’air et une ceinture
Compatible avec les filtres 3M DT Series
Des alarmes sonores avertissent l’utilisateur en cas de batterie faible ou si le débit descend en dessous du débit minimal de conception du fabricant
Batterie intégrée et fonctionnement simple à un seul bouton

Applications

Assemblage et mécanique;Maintenance des installations;Transformation des métaux;Peinture

Informations techniques


Attributs
Classetm3
1 181,76 € HT
/ unité
1 418,11 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours