Kit prêt à l'emploi ventilation assistée 3M PF-619E+, Classe : TM3
Kit de démarrage pour respirateur à air
Voir les informations techniquesRéférences
3M :PF-619E+
Rubix :2771-6291824
Fabricant :7100299964
EAN :04064035079819
Détails articles : KIT DE DEMARRAGE POUR SYSTEMES DAPPAREILS RESPIRATOIRES A
Le kit de démarrage du système de respirateur à air motorisé 3M PF-619E est un système de respirateur à air motorisé durable, conçu pour les environnements intensifs à un prix abordable. Ce kit de démarrage comprend une unité turbo, une batterie, un chargeur et une ceinture. Pour un kit de démarrage de respirateur à air motorisé durable et économique, utilisez le kit de démarrage du système de respirateur à air motorisé 3M PF-619E. Ce kit comprend une unité turbo 3M PF-600E, un chargeur et une ceinture. L’unité turbo 3M PF-600E est équipée d’alarmes sonores et visuelles qui avertissent l’utilisateur en cas de batterie faible ou si le débit descend en dessous du débit minimal de conception du fabricant de 160 l/min. L’unité intègre une simple commande par bouton et le bouton est protégé afin d’éviter toute extinction accidentelle. Elle est conçue pour être compatible avec les casques 3M Versaflo série M-200 et M-300 à ajustement lâche, les pièces faciales intégrales 3M Promask FM3 et 3M Vision FM4 à ajustement serré, ainsi qu’avec la gamme de filtres 3M série DT. L’unité possède un indice IP 65 avec des filtres et des bouchons de décontamination installés sur les ports du filtre et du flexible, ce qui la rend adaptée au nettoyage par douche/pulvérisation d’eau. La batterie intégrée est logée en toute sécurité dans le boîtier de l’unité turbo et peut être rechargée en place
Points forts
•Le kit de démarrage comprend une unité turbo 3M PF-600E, un chargeur et une ceinture
Compatible avec les filtres 3M série DT et certains dessus de tête 3M Versaflo
Les alarmes sonores et visuelles avertissent l’utilisateur en cas de batterie faible ou si le débit descend en dessous du débit minimal de conception du fabricant
Conception durable adaptée au nettoyage par douche/pulvérisation d’eau
Batterie intégrée et fonctionnement simple à un bouton
Compatible avec les filtres 3M série DT et certains dessus de tête 3M Versaflo
Les alarmes sonores et visuelles avertissent l’utilisateur en cas de batterie faible ou si le débit descend en dessous du débit minimal de conception du fabricant
Conception durable adaptée au nettoyage par douche/pulvérisation d’eau
Batterie intégrée et fonctionnement simple à un bouton
Applications
Démolition;Meulage
Informations techniques
Attributs
| Classe | tm3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 305,44 € HT
/ unité
1 566,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours