Gant anti-chaleur Eurotechnique 4605, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 31XXXX
Kevlar tricoté léger
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :4605
Rubix :4886-6031744
EAN :3435241046055

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 31xxxx |
Documents
Détails articles : GANT KEVLAR TRICOTE LEGER TH 13 JAUGE 33G UE10
Gants anti-coupure et anti-chaleur, poignets élastiques, gants en Kevlar tricoté 2 fils fins, 13 jauge 33g TH.
Normes EN 407 et EN 388
Normes EN 407 et EN 388
Points forts
Confort, mise en place et retrait aisés, très bonne dextérité, protection des pièces contre les empreintes, la sudation et la salissure
Applications
Anti-coupure, anti-chaleur
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 31xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à la coupure | 2 |
| Matière | kevlar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,20 € HT
/ 10 paires
150,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours