Masque facial jetable JSP BEH120-001-A00, Classe : FFP2 | Soupape : Non

JSP BEH120-001-A00 MASQUES JETABLES VALVES FFP2 NR D BOITE DE 10

Voir les informations techniques

Références

JSP :BEH120-001-A00
Rubix :G832-6180949
MASQUE JETABLE MARTCARE FFP2 VALVE - BOITE DE 10

Résumé technique

Classeffp2
Soupapenon
Typenon pliable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MASQUE JETABLE MARTCARE FFP2 VALVE - BOITE DE 10


Masque moulé avec valve FFP2VO Offre un facteur de protection assigné (APF) de 10 x la limite d'exposition sur le lieu de travail (WEL) pour les poussières fines non toxiques, les fibres et les brouillards.
Conforme à la norme EN149

Points forts

| Conforme à la norme EN 149 | Utilisation pour les poussières fines, les fibres et les brouillards non toxiques

Informations techniques


Attributs
Classeffp2
Soupapenon
Typenon pliable
Couleurblanc
Conditionnementboîte de 10
Matièrefibres synthétiques (man-made fibres / non-tissé, p. ex. polypropylène) avec barrette nasale en aluminium, sangles en caoutchouc et valve d'expiration en polystyrène
92,80 HT
/ 10 boites
111,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours