Métal d'apport fil MIG/MAG Oerlikon W000283058, Type: consumable | Diamètre: 0.8 mm | Conditionnement: 5 kg
INERTFIL 316LSI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon :W000283058
Rubix :0160-8220158

Documents
Détails articles : FIL INERTFIL 316LSI D.0.8 0.8X0005XS200XP
INERTFIL 316L Si est un fil en acier inoxydable à 19% de Cr,10% de Ni et 2.8% de Mo à bas carbone de type ER 316LSi (A5.9).Il montre une excellente résistance à la corro sion avec des bonnes caractéristi ques mécaniques.La teneur plus élevée en Silicium p
Applications
INERTFIL 316L et INERTFIL 316L Si sont des fils massifs conformes a la classification ER 316L de l’AWS A 5-9 et avec C = 0,3% max. (Si = 0,85 pour la nuance 316L Si). Ils sont utilises pour le soudage et le rechargement des aciers inoxydables a 18% de Cr, 12% de Ni et 3% de Mo. Ils permettent d’obtenir d’excellentes caracteristiques mecaniques et resistance a la corrosion chimique, ainsi que des joints de bel aspect. Sur demande un INERTFIL 316H (C = 0,08% max. classification ER 316H de l’AWS A 5-9) peut etre fourni. Applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,8 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5 kg |
| Type | consumable |
| Norme | AWS A 5-9 : ER 316L SI ET EN ISO 14343-A: G 19 12 3 L SI |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,95 € HT
/ 5 kilos
218,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
