Aérosol Loctite 8011, Contenance: 400 ml

Huile de graissage en spray

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :8011
Rubix :0166-1002164
Fabricant :2101568
EAN :4058093002872
LUBRIFIANT HT TEMP. 8011 AE400ML LOCTITE UC12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : LUBRIFIANT HT TEMP. 8011 AE400ML LOCTITE UC12


Destinée aux chaînes, convoyeurs et mécanismes ouverts, l'huile synthétique en aérosol LOCTITE LB 8011 conserve ses propriétés lubrifiantes jusqu’à +250 °C. Sa formulation limite les frottements, l’usure et la corrosion.

Caractéristiques :
Cette huile synthétique jaune est destinée à la lubrification des chaînes, convoyeurs et mécanismes ouverts. Sa formulation résiste à l’oxydation et contribue à protéger les surfaces contre les frottements, l’usure et la corrosion.

La fluidité et l'adhérence aux surfaces du lubrifiant permettent de maintenir la lubrification à différentes vitesses de fonctionnement. Le conditionnement en aérosol permet une application localisée sur les surfaces à traiter.

Spécifications :
• Technologie : huile synthétique
• Aspect : jaune
• Conditionnement : aérosol
• Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +250 °C
• Température en pointe : 270 °C
• Viscosité de l'huile de base à 40 °C : 98 mm²/s
• Viscosité de l'huile de base à 100 °C : 13,6 mm²/s
• Charge de soudure (essai 4 billes, ASTM D2596) : 2 450 N

Normes :
• Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : encadre les substances chimiques et leurs informations de sécurité
• Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : encadre la classification, l'étiquetage et l'emballage des produits chimiques. L'aérosol est notamment classé extrêmement inflammable (H222)
• NSF H2 : lubrifiant certifié pour une utilisation dans les zones excluant tout contact avec les aliments

Points forts

• Lubrification adaptée aux températures élevées, avec une plage de fonctionnement atteignant +250 °C
• Protection durable des mécanismes, grâce à une formulation résistante à l’oxydation qui limite les frottements, l’usure et la corrosion
• Maintien de la lubrification à différentes vitesses, grâce à la fluidité et à l'adhérence aux surfaces de l'huile
• Application ciblée et pratique, grâce au conditionnement en aérosol

Applications

Cette huile convient à la lubrification des chaînes, convoyeurs et mécanismes ouverts fonctionnant entre -20 °C et +250 °C. Elle peut notamment être utilisée sur des équipements soumis à des températures élevées.

Avant application, l’aérosol doit être agité vigoureusement puis pulvérisé à environ 15 à 20 cm sur une surface nettoyée, sans appliquer de produit en excès. Le produit ne doit pas être appliqué sur les mécanismes pendant le transport des aliments. Son utilisation est également déconseillée dans les systèmes contenant de l’oxygène pur ou enrichi, ainsi qu'avec le chlore et d'autres substances fortement oxydantes.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Typehuile de graissage en spray
Température mini-20 °C
Température maxi250 °C
46,60 € HT
/ unité
55,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h