Graisse pour machine Kontakt Chemie KONTAKT 701

Kontakt 701

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kontakt Chemie :KONTAKT 701
Rubix :5338-1277724
Fabricant :83509-AA
EAN :5412386835094
VASELINE KONTAKT 701 AE200ML UC12
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Conditionnementaérosol

Documents

Détails articles : VASELINE KONTAKT 701 AE200ML UC12


KONTAKT 701 de Kontakt Chemie (groupe CRC) est un spray de vaseline blanche qui associe lubrification et protection contre la corrosion. Son format aérosol facilite l'application sur les connexions, contacts et pièces difficiles d'accès.

Caractéristiques :
La formulation repose sur une vaseline blanche de haute pureté. Celle-ci forme un film lubrifiant qui limite les frottements, tout en protégeant les surfaces contre la corrosion.

Le conditionnement en aérosol facilite le dosage et l'application par rapport à une vaseline classique sous forme pâteuse. Un tube prolongateur de 100 mm permet de cibler précisément les zones à traiter. Le clapet 360° autorise également une pulvérisation tête en bas pour atteindre les pièces peu accessibles.

Le produit est compatible avec de nombreux matériaux, dont les métaux, le bois, le cuir, ainsi que certains matériaux synthétiques et élastomères résistants à l'huile de paraffine. Il n'est pas adapté aux polycarbonates, aux polystyrènes ni aux caoutchoucs EPDM.

Spécifications :
• Conditionnement : aérosol de 200 ml
• Tube prolongateur : 100 mm
• Aspect : blanc, crémeux
• Masse volumique : environ 0,725 g/cm³ à 20 °C
• Viscosité cinématique : < 20 mm²/s à 20 °C

Normes :
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : encadre la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques. L'aérosol est classé en catégorie 1 pour son inflammabilité, en catégorie 2 pour l'irritation cutanée et les dangers chroniques pour le milieu aquatique, ainsi qu'en catégorie 3 pour les effets narcotiques après une exposition unique
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : encadre l'enregistrement, l'évaluation et l'utilisation des substances chimiques dans l'Union européenne
CONTACT 701 contact grease

Points forts

• Protection combinée contre l'usure et la corrosion, grâce au film de vaseline déposé sur les surfaces
• Dosage plus simple qu'avec une vaseline pâteuse, grâce au conditionnement en aérosol
• Application précise dans les zones difficiles d'accès, grâce au tube prolongateur de 100 mm et au clapet 360°
• Utilisation sur de nombreux supports, notamment les métaux, le bois, le cuir et plusieurs matériaux synthétiques compatibles
• Protection adaptée aux connexions électriques et mécaniques, notamment contre l'humidité et la corrosion

Applications

Le spray convient notamment à la lubrification et à la protection anticorrosion des bornes de piles, attaches de câbles, raccords à vis et contacts électriques. Il trouve également sa place dans la construction d'antennes et les équipements de communication.

Pour une protection anticorrosion, le produit peut être appliqué en couche relativement épaisse, avec environ 1 mm sur les connecteurs à collet et à vis. Une pellicule fine suffit lorsqu'il est utilisé comme lubrifiant. L'application doit être réalisée sur du matériel hors tension, avec un délai minimal de 15 minutes avant remise sous tension afin de laisser les solvants s'évaporer.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Conditionnementaérosol
17,49 € HT
/ unité
20,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h