Courroies trapézoïdales classiques Gates B136 17X3505LP/3460LI HIPOWER

Hi-Power B

Voir les informations techniques

Références

Gates :B136 17X3505LP/3460LI HIPOWER
Rubix :7608-1152024
Fabricant :900310136
EAN :5412571051445
COURROIE 17X11 LI 3460 LP 3505 B136

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb136
Longueur intérieure3460 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3460 LP 3505 B136


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb136
Longueur intérieure3460 mm
Longueur extérieure3505 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3500 mm
Section17 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
52,15 € HT
/ unité
62,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours