Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A109/A2800 - 888785

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867777
Mecaline :A109/A2800 - 888785
Rubix :X600-1474452
Fabricant :888785
EAN :3660338413384
COURROIE A109/A2800 A13X2768LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea109
Longueur intérieure2768 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A109/A2800 A13X2768LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea109
Longueur intérieure2768 mm
Longueur extérieure2800 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2800 mm
Matièresbr
16,67 € HT
/ unité
20,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours