Courroies trapézoïdales classiques Gates A85 13X2195LP/2160LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A85 13X2195LP/2160LI HIPOWER
Rubix :7608-1142828
Fabricant :900210085
EAN :5412571050097


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a85 |
| Longueur intérieure | 2160 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2160 LP 2195 A85
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a85 |
| Longueur intérieure | 2160 mm |
| Longueur extérieure | 2210 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2195 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,68 € HT
/ unité
27,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h