Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A80/A2070 - 888903

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874101
Mecaline :A80/A2070 - 888903
Rubix :X600-1474332
Fabricant :888903
EAN :3660338414565
COURROIE A80/A2070 A13X2032LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea80
Longueur intérieure2032 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A80/A2070 A13X2032LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea80
Longueur intérieure2032 mm
Longueur de référence2070 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure2070 mm
Matièresbr
12,32 € HT
/ unité
14,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours