Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A112/A2880 - 888787

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874128
Mecaline :A112/A2880 - 888787
Rubix :X600-1474450
Fabricant :888787
EAN :3660338413407
COURROIE A112/A2880 A13X2844LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea112
Longueur intérieure2844 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A112/A2880 A13X2844LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea112
Longueur intérieure2844 mm
Longueur extérieure2880 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2880 mm
Matièresbr
17,19 € HT
/ unité
20,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h