Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A26.1/2/A710 - 888821
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874072
Mecaline :A26.1/2/A710 - 888821
Rubix :X600-1474416
Fabricant :888821
EAN :3660338413742


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a26 1/2 |
| Longueur intérieure | 673 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A26.1/2/A710 A13X673LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a26 1/2 |
| Longueur intérieure | 673 mm |
| Longueur de référence | 710 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 710 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,40 € HT
/ unité
2,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours