Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 1320
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 1320
Rubix :0314-1047863
Fabricant :1663391
EAN :4014486036985





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1320 |
| Longueur intérieure | 1320 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 1320 LP 1370
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1320 |
| Longueur intérieure | 1320 mm |
| Longueur extérieure | 1399 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur de référence | 1370 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,49 € HT
/ unité
29,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours