Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 5715
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 5715
Rubix :0314-1049072
Fabricant :1543367
EAN :4014486038217





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c225 |
| Longueur intérieure | 5715 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 5715 LP 5773 C225
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c225 |
| Longueur intérieure | 5715 mm |
| Longueur extérieure | 5803 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 5773 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,30 € HT
/ unité
149,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours