Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B394/B10047 - 889052

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B394/B10047 - 889052
Rubix :X600-1474183
Fabricant :889052
EAN :3660338416057
COURROIE B394/B10047 B17X10007LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb394
Longueur intérieure10007 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B394/B10047 B17X10007LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb394
Longueur intérieure10007 mm
Longueur extérieure10047 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence10047 mm
Matièresbr
45,84 HT
/ unité
55,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours