Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 6300

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 6300
Rubix :0314-1049195
Fabricant :1517194
EAN :4014486044669
COURROIE 32X20 LI 6300 LP 6375 D248

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied248
Longueur intérieure6300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 6300 LP 6375 D248


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied248
Longueur intérieure6300 mm
Longueur extérieure6426 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence6375 mm
225,69 € HT
/ unité
270,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours