Courroies trapézoïdales classiques Gates D128 32x3250Li D3325 Ld DELTA CLASSIC
Courroie
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :D128 32x3250Li D3325 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265256
Fabricant :962861280
EAN :5414465357923


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d128 |
| Longueur intérieure | 3250 mm |
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3250 LP 3325 D128 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic ™ ont un profil classique en forme de V et sont construites pour des performances fiables et durables sur tous les entraînements de section classique standard utilisés dans les compresseurs, les pompes, les agrégats, les générateurs, les scies, les fraiseuses et les machines. Bande de bascule Flex-Weave® résistante à l'huile offrant une bonne adhérence et protégeant contre l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d128 |
| Longueur intérieure | 3250 mm |
| Longueur extérieure | 3376 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Longueur de référence | 3325 mm |
| Section | 32 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,55 € HT
/ unité
72,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours