Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A42.1/2/A1110 - 888856

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A42.1/2/A1110 - 888856
Rubix :X600-1474381
Fabricant :888856
EAN :3660338414091
COURROIE A42.1/2/A1110 A13X1079LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea42 1/2
Longueur intérieure1079 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A42.1/2/A1110 A13X1079LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea42 1/2
Longueur intérieure1079 mm
Longueur extérieure1110 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1110 mm
Matièresbr
3,93 HT
/ unité
4,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h