Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1475

optibelt VB Z/10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 X 1475
Rubix :0314-1050049
Fabricant :1508907
EAN :4014486032147
COURROIE 10X6 LI 1475 LP 1497 Z58

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez58
Longueur intérieure1475 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1475 LP 1497 Z58


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez58
Longueur intérieure1475 mm
Longueur extérieure1513 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence1497 mm
13,16 € HT
/ unité
15,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours